Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMCA7-I-PF
Cod. Produttore
MCA7-I-PF

Informazioni di prodotto

MCA7-I-PF - Cavo scaldante autoregolante ATEX antigelo e mantenimento 20 W/m a 10°C - guaina in fluoropolimero.

Documentazione tecnica

Cavo scaldante autoregolante, con guaina esterna in fluoropolimero, per zone classificate (ATEX) per uso industriale, 20 W/m a 10°C. Temperatura massima a cavo alimentato 65°C. Temperatura intermittente a cavo non alimentato 80° C

max. temperatura di mantenimento

65 °C

potenza termica

20 W/m

tensione nominale

230 V

altezza

6 mm

larghezza

12 mm

colore

nero

schermatura

guaina in rame

tipo di cavo

a 2 fili

Produttore

MCA 7-I-PF CAVO SCALDANTE AUTOREGOL