Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1945229
Cod. Produttore
1945229
Cod. EAN
4017918883393

Informazioni di prodotto

Connettore maschio

Documentazione tecnica

Connettore maschio, sezione nominale: 0,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 8 A (Indipendentemente dal connettore utilizzato), tensione di dimensionamento (III/2): 250 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 15, numero di file: 1, numero poli: 15, numero di connessioni: 15, serie di prodotti: PST 1,0/..-V, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,8 mm, sistema di spine: COMBICON PST 1,0, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, La corrente massima dipende dal tipo di connettore utilizzato. Il valore minore tra i due valori di corrente per connettore e spina è determinante. Il connettore maschio è realizzato con una plastica resistente alle alte temperature ed è idoneo pertanto per i processi di Reflow.

esecuzione del connettore

connettore fissato

numero di contatti a innesto

15

dimensione modulare dei contatti

3.5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3.5 mm

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l’alto)

corrente nominale In

8 A

tensione di dimensionamento

250 V

tensione impulsiva nominale

2.5 kV

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

materiale del rivestimento di contatto

stagno

lunghezza del pin

3.8 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

colore della scatola

nero

tipo di imballaggio

cartone

Produttore

MC 1,5/ 8-STF-3,81 BU BD:16-9Q