Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1822516
Cod. Produttore
1822516
Cod. EAN
4046356812238

Informazioni di prodotto

Morsetto per circuiti stampati

Documentazione tecnica

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 17,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero dei potenziali: 11, numero di file: 1, numero di poli per fila: 11, serie di prodotti: SPT 1,5/..-V-THR, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: nero, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone

altezza

16.2 mm

numero di collegamenti elettrici

11

dimensione modulare dei collegamenti

3.81 mm

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l’alto)

corrente nominale In

13.5 A

tensione di dimensionamento

160 V

tensione impulsiva nominale

2.5 kV

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 1.5 mm²

materiale della superficie di collegamento

stagno

lunghezza del pin

2.6 mm

colore della scatola

nero

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

MC 0,5/ 8-G-2,54 P20 THR R44