Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223608
Cod. Produttore
223608
Cod. EAN
8016978099672

Informazioni di prodotto

MBJ3r3+4+5 LTE Centr.1IN 3+4+5 LTE
Nuova generazione di centralini multingressi autoalimentati per amplificare e miscelare il segnale proveniente da diverse antenne.Tutta la gamma è dotata dell`innovativa funzionalità A.B.L.A. (Automatic Building Level Adjustment) in grado di mantenere costante il livello di uscita TV impostato mediante i trimmer dedicati, anche al variare del livello del segnale d`ingresso.

numero di uscite

1

numero di ingressi

1

esecuzione

amplificatore multibanda

regolatore di livello

alimentatore

incassato

amplificazione FM

32 dB

amplificazione B IV/V

35 dB

amplificazione B III

35 dB

Produttore

MBJ3r3+4+5 LTE Centr.1IN 3+4+5 LTE