Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFP940074 00002
Cod. Produttore
2600872
Cod. EAN
8027908470874

Informazioni di prodotto

Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette 3000 Op/gg. Tempo di apertura da 4,5 a 6 s con rallentamento SI. Lunghezza massima della barra: 8 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali. parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Versione senza molla. Colore RAL 7015
Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette 3000 Op/gg. Tempo di apertura da 4,5 a 6 s con rallentamento SI. Lunghezza massima della barra: 8 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali. parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Versione senza molla. Colore RAL 7015

Produttore

BFT

MAXIMA ULTRA68SM BARR INV NO SER BA