Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53082300
Cod. Produttore
53082300
Cod. EAN
8012952024418

Informazioni di prodotto

MAXIFLOOR 1645 SAP-TS 70 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

MAXIFLOOR 1645 SAP-TS 70 CNR-L GRAF