Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMAXIROLL-4.8
Cod. Produttore
MAXIROLL-4.8
Cod. EAN
8032853657850

Informazioni di prodotto

MAXI ROLL 4.8 NERO (MT 150 PER CONFEZIONE) - Guaina termorestringente in dispenser a basso spessore.

Documentazione tecnica

Guaina termorestringente a parete sottile in maxidispenser. Ø prerestringimento= 4,8 mm. Ø postrestringimento= 2,4 mm. Spessore postrestringimento= 0,51 mm. Lunghezza= 150 m. Colore nero.

diametro interno prima della retrazione

4.8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2.4 mm

spessore della parete dopo la retrazione

0.55 mm

lunghezza

150 m

senza alogeni

sezione nominale

5.2 mm²

temperatura d’esercizio

-55 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

nero

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete sottile

tipo

termoretrazione

Produttore

MAXI ROLL 4.8 NERO (MT 150 PER CONF