Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4804NAR
Cod. Produttore
AM4804NAR
Cod. EAN
8005543462782

Informazioni di prodotto

Matix - placca+supp 4P native antirimozione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca in zama verniciata - 4 moduli - antirimozione - colore native

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

altezza totale

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

larghezza

143.7 mm

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

codice RAL (simile)

7030

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza di montaggio

143.7 mm

numero di unità orizzontali

1

altezza

84 mm

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

colore

naturale

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATRIX - PLACCA+SUPP 4P NATIVE ANTI Matix