Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG2010KIT
Cod. Produttore
JG2010KIT
Cod. EAN
8005543732601

Informazioni di prodotto

MatixGO - starter kit tapparelle grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Starter Kit per gestire le tapparelle composto da: N° 1 art. JG4510C gateway (con comando entra/ esci radio da incasso un modulo) - N° 5 art. JG4027C comandi per tapparelle connesse - N° 1 art. JG4003C deviatore connesso.

aggiornabile

visualizzazione

protezione contro lo smontaggio

interfaccia radio

tensione d’esercizio

230

esecuzione

interfacce multiple

tipo di tensione

AC

protocollo

TCP/IP

altri sistemi bus

Zigbee

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP40

prodotto Sustainable

Si

Produttore

MATIXGO - STARTER KIT TAPPARELLE GR