Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW1010KIT
Cod. Produttore
JW1010KIT
Cod. EAN
8005543732595

Informazioni di prodotto

MatixGO - starter kit bianco
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Starter Kit per gestire le luci composto da: N°1 art.JW4510C gateway (con comando entra/ esci radio da incasso un modulo) - N°3 art.JW4003C deviatore connesso - N°1 art.3584C relè luci connesso

aggiornabile

visualizzazione

protezione contro lo smontaggio

interfaccia radio

tensione d’esercizio

230

esecuzione

interfacce multiple

tipo di tensione

AC

protocollo

TCP/IP

altri sistemi bus

Zigbee

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP40

prodotto Sustainable

Si

Produttore

MATIXGO - STARTER KIT BIANCO

€ 205,34 x 1 pz.
(pz.)