Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con simbolo/lente intercambiabile
senza alogeni
finestra di controllo/uscita luce
codice RAL (simile)
9003
colore
Bianco
esecuzione della superficie
brillante
superficie
non trattato
impiego
interruttore/tasto
stampa/marcatura
altra marcatura
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
esecuzione
tasto monopezzo
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
resistenza agli urti
IK00
altezza
43
profondità
9.9
larghezza
23.2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te