Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5921P
Cod. Produttore
AM5921P
Cod. EAN
8012199663487

Informazioni di prodotto

matix - tasto serigrafia 'fattorino'

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto con simbologia illuminabile -fattorino - colore bianco

con simbolo/lente intercambiabile

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

esecuzione

tasto monopezzo

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

stampa/marcatura

altra marcatura

superficie

non trattato

impiego

interruttore/tasto

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

altezza

43

profondità

9.9

larghezza

23.2

Produttore

MATIX - TASTO SERIGRAFIA FATTORINO Matix