Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5062B
Cod. Produttore
AM5062B
Cod. EAN
8012199664071

Informazioni di prodotto

matix - portalampada arancio/trasparente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
portalampada doppio colore bianco per lampade 24V 1,5W a baionetta tipo BA7/S - arancio/trasparente

senza alogeni

con simbolo/stampa fisso/a

trasparente

con corpo luminoso

max. potenza della lampada

0.15 W

codice RAL (simile)

9016

tensione nominale

230 V

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

qualità del materiale

materiale termoplastico

utilizzo come tasto

no

Produttore

MATIX - PORTALAMPADA ARANCIO/TRASPA Matix