Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4811/1SL
Cod. Produttore
AM4811/1SL
Cod. EAN
8012199756714

Informazioni di prodotto

matix - placca per profilati 1P silver

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 1 modulo per profilati - silver - materiale tecnopolimero

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità verticali

1

altezza

80 mm

codice RAL (simile)

9018

profondità

8.8 mm

larghezza

38 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

numero di unità orizzontali

1

altezza totale

80 mm

larghezza di montaggio

38 mm

colore

argento

superficie

verniciato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

verticale

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA PER PROFILATI 1P SIL Matix

€ 5,39 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info