Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per installazione a incasso
senza alogeni
profondità
8 mm
larghezza di montaggio
120 mm
numero di unità
1
numero di unità orizzontali
larghezza
codice RAL (simile)
1014
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
altezza totale
84 mm
numero di unità verticali
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
altezza
superficie
galvanizzato
materiale
plastica
direzione di montaggio
orizzontale
esecuzione della superficie
brillante
qualità del materiale
materiale termoplastico
colore
oro
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te