Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
codice RAL (simile)
1001
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
1
altezza totale
84 mm
altezza
profondità
8 mm
larghezza di montaggio
120 mm
numero di unità
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
numero di unità verticali
larghezza
numero di unità orizzontali
esecuzione della superficie
brillante
colore
beige
superficie
non trattato
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
direzione di montaggio
orizzontale
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te