Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per installazione a incasso
senza alogeni
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
2
altezza
193.8 mm
numero di unità orizzontali
1
larghezza di montaggio
200 mm
codice RAL (simile)
9018
numero di unità verticali
altezza totale
numero di unità
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
6
profondità
10 mm
larghezza
direzione di montaggio
orizzontale
colore
argento
materiale
plastica
esecuzione della superficie
brillante
superficie
verniciato
qualità del materiale
materiale termoplastico
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te