Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
numero di unità verticali
1
numero di unità
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
3
altezza
132 mm
numero di unità orizzontali
codice RAL (simile)
1014
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
2
profondità
8 mm
larghezza di montaggio
120 mm
altezza totale
larghezza
materiale
plastica
direzione di montaggio
orizzontale e verticale
esecuzione della superficie
brillante
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
galvanizzato
colore
oro
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te