Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per installazione a incasso
senza alogeni
altezza
132 mm
numero di unità verticali
1
altezza totale
larghezza
120 mm
larghezza di montaggio
numero di unità orizzontali
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
2
profondità
8 mm
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
3
codice RAL (simile)
6018
numero di unità
qualità del materiale
vetro sintetico
direzione di montaggio
orizzontale e verticale
superficie
non trattato
colore
verde
esecuzione della superficie
brillante
materiale
plastica
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te