Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4826CBU
Cod. Produttore
AM4826CBU
Cod. EAN
8012199938394

Informazioni di prodotto

matix - placca 3+3p colors cobalto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3+3 moduli - colore cobalto - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

altezza totale

132 mm

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

profondità

8 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

larghezza di montaggio

120 mm

numero di unità verticali

1

larghezza

120 mm

altezza

132 mm

numero di unità

1

codice RAL (simile)

5013

superficie

non trattato

materiale

plastica

colore

blu

qualità del materiale

vetro sintetico

esecuzione della superficie

brillante

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA 3+3P COLORS COBALTO Matix