Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
altezza
132 mm
codice RAL (simile)
1028
larghezza
120 mm
altezza totale
numero di unità verticali
1
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
3
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
2
numero di unità orizzontali
larghezza di montaggio
numero di unità
profondità
8 mm
materiale
plastica
esecuzione della superficie
brillante
colore
giallo
direzione di montaggio
orizzontale e verticale
qualità del materiale
vetro sintetico
superficie
non trattato
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te