Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4819BCN
Cod. Produttore
AM4819BCN
Cod. EAN
8012199947020

Informazioni di prodotto

matix - placca 2p centrati cenere

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 2 moduli centrati - colore cenere - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

larghezza

120 mm

codice RAL (simile)

9016

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

altezza totale

84 mm

profondità

8 mm

larghezza di montaggio

120 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

altezza

84 mm

materiale

plastica

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

grigio

esecuzione della superficie

brillante

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA 2P CENTRATI CENERE Matix