Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix Magic /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
con simbolo/lente intercambiabile
finestra di controllo/uscita luce
codice RAL (simile)
9001
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
brillante
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
qualità del materiale
materiale termoplastico
colore
Bianco
materiale
plastica
esecuzione
tasto monopezzo
impiego
interruttore/tasto
stampa/marcatura
altra marcatura
resistenza agli urti
IK00
altezza
43
profondità
9.9
larghezza
23.2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te