Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix Magic /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
con stampa
morsetto di giunzione
altezza dell'apparecchio
43 mm
codice RAL (simile)
1013
larghezza dell'apparecchio
22.5 mm
profondità dell'apparecchio
35 mm
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
esecuzione della superficie
brillante
materiale
plastica
campo per dicitura
senza campo per dicitura
tipo di montaggio
incassato
qualità del materiale
materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
impiego
jack modulare
superficie
non trattato
colore
beige
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
direzione di uscita
diritto
resistenza agli urti
IK06
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te