Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix Magic /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con corpo luminoso
trasparente
con simbolo/stampa fisso/a
senza alogeni
tensione nominale
230 V
codice RAL (simile)
1013
max. potenza della lampada
0.15 W
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
colore
beige
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di montaggio
incassato
esecuzione della superficie
brillante
superficie
non trattato
materiale
plastica
utilizzo come tasto
no
colore del corpo luminoso
bianco
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te