Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5921LAB
Cod. Produttore
AM5921LAB
Cod. EAN
8005543478479

Informazioni di prodotto

matix - copritasto illuminabile antibatt

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
copritasto neutro illuminabile - antibatterico - colore bianco

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

con simbolo/lente intercambiabile

codice RAL (simile)

9003

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

esecuzione

tasto monopezzo

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

impiego

interruttore/tasto

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

stampa/marcatura

senza stampa

resistenza agli urti

IK00

altezza

43

profondità

9.9

larghezza

23.2

Produttore

MATIX - COPRITASTO ILLUMINABILE ANT Matix