Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Automazione per cancelli /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA105910
Cod. Produttore
105910
Cod. EAN
8055195002850

Informazioni di prodotto

MASTER KIT 230V PERFECT

Documentazione tecnica

Scopri il MASTER KIT 230V PERFECT, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le tue esigenze elettriche. Questo kit è ideale per una varietà di applicazioni, offrendo prestazioni affidabili e sicurezza. Realizzato con materiali di prima scelta, il MASTER KIT 230V PERFECT è perfetto per chi cerca efficienza e durata. Con un design pensato per facilitare l'uso, questo kit rappresenta una scelta eccellente per i professionisti e gli appassionati del settore elettrico.

tensione del motore

230 V

frequenza del radioricevitore

433 MHz

larghezza max. del battente

3000 mm

Produttore

MASTER KIT 230V PERFECT