Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91840/8MH
Cod. Produttore
91840/8MH
Cod. EAN
8012199799179

Informazioni di prodotto

mas - piastrone funz x omnibus l=850 p=350

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coppia di piastroni funzionali a passo variabile per segregazioni frontali per armadi HDX 850x350mm (con montanti)

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

altezza

2000 mm

larghezza

350 mm

larghezza totale per installazione in armadio

475 mm

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

grigio

esecuzione della superficie

zincato

materiale

acciaio

Produttore

MAS - PIASTRONE FUNZ X OMNIBUS L 85