Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91840/6PSH
Cod. Produttore
91840/6PSH
Cod. EAN
8012199798950

Informazioni di prodotto

mas - pannello separatore colonne 600x2000m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello per separazione verticale tra colonne affiancate 2000x600mm per forme di segregazione 2B, 3A e 4B

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 4b

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

600 mm

larghezza totale per installazione in armadio

725 mm

altezza

2000 mm

esecuzione della superficie

zincato

colore

grigio

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

Produttore

MAS - PANNELLO SEPARATORE COLONNE 6