Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP20
colore
Bianco
colore della scatola
bianco
base
G13
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
dimmerabile
forma della lampada
tubo con basamento su due lati
classe di efficienza energetica
A++
colore della luce secondo EN 12464-1
neutro da 3300 a 5300 K
esecuzione vetro/copertura
opale
lunghezza
1500 mm
tensione nominale
30 V
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
24 kWh
temperatura del colore
4000
diametro
28 mm
angolo di irraggiamento
160
fattore di potenza
0.9
flusso luminoso effettivo
3100
durata di vita nominale media
50000 h
corrente nominale
750
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te