Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLR1111008302
Cod. Produttore
MLR11110083024
Cod. EAN
8718696707432

Informazioni di prodotto

MASTER LEDspot LV AR111 - lampada a LED/multi LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A - Temperatura di colore correlata (Nom): 3000 K

Documentazione tecnica

Con il nuovo design perfettamente adattabile, Master LEDspot LV AR111 funziona ora con la maggior parte degli apparecchi per illuminazione G53 come una vera soluzione retrofit. La lampada crea un brillante effetto visivo per le applicazioni negli esercizi commerciali e nelle strutture ricettive come negozi, showroom e gallerie. La luce di alta qualità riproduce in modo fedele i reali colori della merce e ne mette in risalto la bellezza. La lunga durata è assicurata grazie al mantenimento dei lumen e del colore. L'eccellente design della lampada fornisce un fascio ben definito con un elevato numero di angoli del fascio adattabili a varie applicazioni. Non soltanto viene impiegata la soluzione brevettata Philips per assicurare la compatibilità con un'ampia selezione di trasformatori elettronici alogeni standard 12V, offre anche un'alta intensità di fascio che equivale agli spot alogeni AR111 da 50W, 75W o 100W.

tipo di tensione

AC

colore

Bianco

base

G53

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

dimmerabile

forma della lampada

riflettore

classe di efficienza energetica

A

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

esecuzione vetro/copertura

chiaro

lunghezza

62 mm

tensione nominale

12 V

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

22 kWh

temperatura del colore

3000

diametro

111 mm

angolo di irraggiamento

24

intensità luminosa

6000 cd

fattore di potenza

0.7

flusso luminoso effettivo

1200

durata di vita nominale media

25000 h

efficienza luminosa della lampada

60

corrente nominale

2400

Produttore

MAS LEDSPOTLV D 20-100W 830 AR111 2