Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLVGU10940120
Cod. Produttore
MLVGU10940120
Cod. EAN
8718699706111

Informazioni di prodotto

MASTER LEDspot MV - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 6.2 W - Classe di efficienza energetica: F - Temperatura del colore correlata: 4000 K
Con un fascio di luce d'accento calda simile alla luce alogena, MASTER VALUE LEDspot MV è ideale per l'illuminazione spot. Grazie a un CRI elevato, produce colori più naturali, ideali per creare un'atmosfera accogliente e confortevole, fondamentale negli ambienti residenziali e nelle strutture ricettive e per mettere il risalto la bellezza degli articoli esposti. Queste lampade spot LED hanno l'aspetto familiare delle lampade spot in vetro perché ne mantengono i classici tratti estetici, ma al contempo garantiscono le prestazioni superiori tipiche della tecnologia LED. La funzione di oscuramento, che consente di creare l'atmosfera desiderata, è compatibile con un'ampia selezione di dimmer.

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

forma della lampada

riflettore

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

GU10

temperatura del colore

4000

corrente nominale

33

angolo di irraggiamento

120

dimmerabile

diametro

50 mm

lunghezza

54 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

fattore di potenza

0.88

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

tipo di tensione

AC

efficienza luminosa della lampada

109.00

Serie

MASTER_LEDspot_MV

Produttore

MAS LED SPOT VLE D 680LM GU10 940 1