Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
per suddivisione interna forma 3a
per suddivisione interna forma 2b
larghezza
350 mm
larghezza totale per installazione in armadio
475 mm
altezza
forma costruttiva
kit di montaggio
materiale
acciaio
esecuzione della superficie
zincato
colore
grigio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te