Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91840/SBV
Cod. Produttore
91840/SBV
Cod. EAN
8012199798905

Informazioni di prodotto

mas - kit segregaz verticalr forma 2B p=350

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit di segregazione verticale lato barre per forma 2B o superiore profondità 350mm

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

350 mm

larghezza totale per installazione in armadio

475 mm

altezza

2000 mm

esecuzione della superficie

zincato

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

grigio

materiale

acciaio

Produttore

MAS - KIT SEGREGAZ VERTICALR FORMA