Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91845/SBV
Cod. Produttore
91845/SBV
Cod. EAN
8012199798936

Informazioni di prodotto

mas - kit segregaz verticale Forma 2B p=600

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit di segregazione verticale lato barre per forma 2B o superiore profondità 600mm

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

600 mm

altezza

2000 mm

larghezza totale per installazione in armadio

725 mm

materiale

acciaio

colore

grigio

forma costruttiva

kit di montaggio

esecuzione della superficie

zincato

Produttore

MAS - KIT SEGREGAZ VERTICALE FORMA