Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
per suddivisione interna forma 3b
per suddivisione interna forma 4b
larghezza totale per installazione in armadio
975 mm
larghezza
850 mm
esecuzione della superficie
zincato
materiale
acciaio
colore
grigio
forma costruttiva
kit di montaggio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te