Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91850/6CS
Cod. Produttore
91850/6CS
Cod. EAN
8012199800431

Informazioni di prodotto

mas - chiusura superiore x omnibus prof 600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiusura superiore per barre omnibus in armadi con profondità 600mm

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

larghezza totale per installazione in armadio

725 mm

larghezza

600 mm

colore

grigio

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

zincato

forma costruttiva

kit di montaggio

Produttore

MAS - CHIUSURA SUPERIORE X OMNIBUS