Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91850/CT
Cod. Produttore
91850/CT
Cod. EAN
8012199800455

Informazioni di prodotto

mas - chiusura alta x celle segreg forma 4B

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiusura superiore per celle di segregazione

per suddivisione interna forma 4b

larghezza

600 mm

profondità totale per installazione in armadio

250 mm

larghezza totale per installazione in armadio

700 mm

colore

grigio

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

esecuzione della superficie

zincato

Produttore

MAS - CHIUSURA ALTA X CELLE SEGREG