Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206180400
Cod. Produttore
2206180400
Cod. EAN
8016535110703

Informazioni di prodotto

MARTE 12 618 LED 9W 3K CLD CELL BIA
MARTE 12 618 LED 8W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

MARTE 12 618 LED 8W 3K CLD BIA