Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDMMP350H-M316
Cod. Produttore
MMP350H-M316
Cod. EAN
0074983089840

Informazioni di prodotto

Marker plate, four holes, 316 Stainless Ste
The MMP350H-M316 Marker Plate provides permanent identification of pipes, valves, cables, and equipment in harsh environments. Designed for use with Panduit Pan-Steel Cable Ties for fast installation at the lowest cost. Emboss or laser-etch with Panduit Factory Custom Marking Service. For on-site marking, use the Metal Indenting Machine (MIM) or Permanent Identification Systems (PES400). 316 Stainless Steel. 3.50"x 0.75"x 0.010" (88.9 mm x 19.1 mm x 0.3 mm). 1000 pieces per box.

colore

naturale

larghezza

19.0 mm

tipo

a parete media

lunghezza

89.0 mm

materiale

acciaio inossidabile

con casella di testo

Produttore

MARKER PLATE, FOUR HOLES, 316 STAIN