Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036272
Cod. Produttore
036272

Informazioni di prodotto

MARINA-Quadro poliestere 500X400X200 P.TR.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro poliestere 500 x 400 x 206 mm con porta a vetro. IP 66 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo IEC EN 62262 (EN 50102), Classe II(1). Poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente a 960 °C secondo la norma IEC EN 60695-2-11. Adatto ad ambienti corrosivi. Porta reversibile, apertura a 180° con cerniere imperdibili. Serratura a doppia barretta. Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo del quadro.

resistenza agli urti

IK10

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66

materiale della scatola

plastica

tipo di porta

singolo

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di copertura

porta

tipo di montaggio

apparente

adatto per uso esterno

con serratura

coperchio/porta trasparente

numero RAL

7035

spessore materiale porta/coperchio

2.8 mm

spessore materiale scatola

2.5 mm

profondità interna

178 mm

profondità di incasso

205 mm

profondità

200 mm

larghezza

400 mm

altezza

500 mm

colore

grigio

Produttore

MARINA-QUADRO POLIESTERE 500X400X20

€ 236,13 x 1 pz.
(pz.)