Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036271
Cod. Produttore
036271
Cod. EAN
3245060362713

Informazioni di prodotto

MARINA-Quadro poliestere 400X300X200 P.TR.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro poliestere 400 x 300 x 206 mm con porta a vetro. IP 66 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo IEC EN 62262 (EN 50102), Classe II(1). Poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente a 960 °C secondo la norma IEC EN 60695-2-11. Adatto ad ambienti corrosivi. Porta reversibile, apertura a 180° con cerniere imperdibili. Serratura a doppia barretta. Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo del quadro.

adatto per uso esterno

con serratura

coperchio/porta trasparente

spessore materiale porta/coperchio

2.8 mm

numero RAL

7035

profondità interna

178 mm

altezza

400 mm

profondità di incasso

205 mm

spessore materiale scatola

2.5 mm

profondità

200 mm

larghezza

300 mm

resistenza agli urti

IK10

materiale della scatola

plastica

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di copertura

porta

tipo di porta

singolo

tipo di montaggio

apparente

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

MARINA-QUADRO POLIESTERE 400X300X20