Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036287
Cod. Produttore
036287
Cod. EAN
3245060362874

Informazioni di prodotto

MARINA-Armadio poliestere 1800X800X400 P.P.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio poliestere 1860 x 800 x 463 mm. IP 66 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo IEC EN 62262 (EN 50102), Classe II(1). Poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente a 960 °C secondo la norma IEC EN 60695-2-11. Adatto ad ambienti corrosivi. Porta reversibile, apertura a 180° con cerniere imperdibili. Serratura a doppia barretta. Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo

con serratura

adatto per uso esterno

spessore materiale porta/coperchio

4 mm

profondità

463 mm

spessore materiale scatola

4 mm

larghezza

800 mm

profondità di incasso

487 mm

numero RAL

7035

altezza

1860 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

profondità interna

380 mm

materiale della scatola

plastica

tipo di porta

singolo

resistenza agli urti

IK10

tipo di montaggio

apparente

tipo di copertura

porta

classe di protezione

II

esecuzione coperchio

chiuso

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

MARINA-ARMADIO POLIESTERE 1800X800X