Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036296
Cod. Produttore
036296

Informazioni di prodotto

MARINA Acc.-Zoccolo 800X400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Zoccolo altezza 170 mm per armadi 800 x 400 mm. RAL 7035. Fronte e retro ispezionabili. Possibilità di sovrapporre 2 zoccoli

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

altezza

170 mm

larghezza

790 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

profondità

380 mm

esecuzione

base completa

colore

grigio

materiale

plastica

Produttore

MARINA ACC.-ZOCCOLO 800X400