Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036292
Cod. Produttore
036292
Cod. EAN
3245060362928

Informazioni di prodotto

MARINA Acc.-Zoccolo 800X300

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Zoccolo altezza 170 mm per quadri 800 x 300 mm. RAL 7035. Fronte e retro ispezionabili. Possibilità di sovrapporre 2 zoccoli

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

larghezza

790 mm

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

profondità

265 mm

profondità totale per installazione in armadio

300 mm

altezza

170 mm

materiale

plastica

esecuzione

base completa

colore

grigio

Produttore

MARINA ACC.-ZOCCOLO 800X300