Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036295
Cod. Produttore
036295
Cod. EAN
3245060362959

Informazioni di prodotto

MARINA Acc.-Tetto 800X300

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tetto per quadri 800 x 300 mm. RAL 7035.

adatto per installazione esterna

adatto per pannelli del tetto

numero RAL

7035

altezza

79 mm

profondità totale per installazione in armadio

300 mm

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

larghezza

812 mm

profondità

360 mm

colore

grigio

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

Produttore

MARINA ACC.-TETTO 800X300