Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Profilati, Guide, Trecce, Telai /

Cod. Rexel
DK6003-A01
Cod. Produttore
6003-A01
Cod. EAN
8033648063566

Informazioni di prodotto

Manicotto metallico in acciaio zincato, filettatura GAS 1" ISO 7/1
Manicotti prodotti in acciaio zincato, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui saranno utilizzati. Questi raccordi permettono la giunzione tra due filetti maschi uguali, pertanto non possono essere utilizzati con i tubi metallici rigidi non filettabili. L’accoppiamento raccordo-tubo rigido avviene per avvitamento sul tubo. Il grado di protezione se correttamente avvitati è IP67, la continuità elettrica è nel rispetto delle norme CEI. Filettatura: GAS ISO 7/1.

materiale della guarnizione

senza guarnizione

materiale

metallo

qualità del materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

esecuzione

filettatura

senza alogeni

Produttore

DKC

MANICOTTO ACCIAIO ZINCATO 1 IS