Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Accessori /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMAMMUTGELCOVE
Cod. Produttore
MAMMUTGELCOVER
Cod. EAN
8032853655924

Informazioni di prodotto

MAMMUT GEL COVER (Confezione da 8 PZ.) - Accessorio IPX8 preriempito in gel per morsetti tensione 0,6/1 kV

Documentazione tecnica

Minigiunto preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di connessioni di cavi di piccola sezione . Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 61x35x28. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 2x4

numero di conduttori

2

senza alogeni

sezione nominale del conduttore

4 mm²

serie di tensioni

0,6/1 kV

esecuzione

gel

conduttore di protezione

materiale isolante

plastica

Produttore

MAMMUT GEL COVER (CF 8 PZ)