Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100095-MAG
Cod. Produttore
100095-MAG
Cod. EAN
8032853651667

Informazioni di prodotto

MAGIC JOINT Y 95 - Giunto/Muffola IP68 con gel per colata.

Documentazione tecnica

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Gel), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 315x115. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x25-95 D:4x10-50

numero di conduttori

4

senza alogeni

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

10 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

25 mm²

diametro del cavo di derivazione

18 mm

diametro del cavo principale

23 mm

esecuzione

gel

tipo

derivazione a Y

Produttore

MAGIC JOINT Y95 GIUNTO DERIVATO CAV