Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Accessori /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100095-FIRE
Cod. Produttore
100095-FIRE

Informazioni di prodotto

MAGIC JOINT 95 -FIRE - Giunto/Muffola IP68 con gel per colata.
MAGIC JOINT 95 -FIRE - Giunto non propagante la fiamma con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Gel), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 330x75 Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x25-95

numero di conduttori

4

senza alogeni

sezione nominale del conduttore

25 mm²

esecuzione

gel

serie di tensioni

0,6/1 kV

materiale isolante

plastica

Produttore

MAGIC JOINT 95-FIRE GIUNTO DIR. AUT